曜日別特売

ウォールコーナーエアコンキャップ/喚起エアコン用

ウォールコーナーエアコンキャップ/喚起エアコン用 - 因幡電工ウォールコーナーエアコンキャップ/喚起エアコン用 - 因幡電工ウォールコーナーエアコンキャップ/喚起エアコン用 - 因幡電工
材質PVC+ABS(格子部)適合(エアコンキャップサイズ)ツバ外径:Φ130mm以下、ツバ高さ:10mm以下タイプ壁面取り出し用種類ウォールコーナー寸法A(mm)146.5寸法B(mm)200内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22912496SWX-77-Bブラウン
1,890
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
22912505SWX-77-Gグレー
1,890
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
22912514SWX-77-Kブラック
1,890
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする