仮設用穴ふさぎプレート

仮設用穴ふさぎプレート - 因幡電工仮設用穴ふさぎプレート - 因幡電工
アイボリー適合SW-77、SWM-77、SWM-77L、SWK-77、SK-77、SJ-77、SE-77材質PP肉厚(mm)1.5寸法A(mm)75寸法B(mm)62寸法C(mm)(17)内容量1個
注意
※本製品は防水構造ではありません。施工時は取扱説明書をご参照下さい。
※SJ-77とSE-77への取付時は、特に説明書の指示を厳守の上施工してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22912523SA-77
210
149
164(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管副部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする