因幡電工
フリーコーナー2M
(1件のレビュー)
材質
PE
タイプ
自在継手
寸法A(mm)
74
寸法B(mm)
62
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22912532
SF-77-2000-B
ブラウン
¥
3,220
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
22912548
SF-77-2000-G
グレー
¥
3,220
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
22912557
SF-77-2000-I
アイボリー
¥
3,220
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
返品不可
22912566
SF-77-2000-K
ブラック
¥
3,220
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
22912575
SF-77-2000-W
ホワイト
¥
3,220
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る