因幡電工
非粘着テープ
(2件のレビュー)
色
アイボリー
注意
※テープは直射日光の当たる場所や高温・高湿または低温での保管は避けてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
幅(mm)
テープ長さ(m)
長さ(m)
テープ厚さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22912654
HK-75-I
1パック(4巻)
75
-
18
-
0.15
-
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
60836633
HN-75-I
1巻
-
75
-
18
-
0.15
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください