断熱ドレンホース用VP管エルボ

断熱ドレンホース用VP管エルボ - 因幡電工断熱ドレンホース用VP管エルボ - 因幡電工断熱ドレンホース用VP管エルボ - 因幡電工断熱ドレンホース用VP管エルボ - 因幡電工
(4件のレビュー)

断熱ドレンホースをVP管に接続するパーツです。
VP管側の口元寸法(内径ΦC)はVP管継手の内径に準じています。

用途VP管接続用材質PVC透明内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
寸法A(Φmm)
寸法B(Φmm)
寸法C(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22912767DSH-20NE(ドレンホース)DSH-20N173526.4533376464.5
330
189
208(税込)
当日出荷
22912776DSH-25NE(ドレンホース)DSH-25N22.54132.5540457275.3
450
259
285(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2019-04-16
用途: エアコンのドレン
赤見冷熱建設業・工事業

因幡電工のドレンあげゾウを自分で作れば安上がりなんじゃないかと思って試しに購入してみました。
ドレンあげゾウは材質が柔らかいので接続がホースバンドで出来るので取り外しが出来てメンテナンスし易いのですが、このエルボは材質が硬いため塩ビのりでの接続しか出来ませんので一度付けてしまったら外せません。

1が参考にしています
対象商品 : 22912776
2019-05-06
用途: いいんだけど

なんか透明じゃなくていいんだよねー 透明だと劣化が早い気がしちゃう 商品は、1つ部品減るので段差が減るからいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 22912776
2017-09-26
用途: エアコン工事に使用

エアコンの工事に使用しました。
以前使っていたのは透明ではなくちゃんと入っていたか
確認出来ませんでしたが
これは透明の為施工後再確認出来るので安心です
また無くなりましたら注文します。

2が参考にしています
対象商品 : 22912767
2017-09-11
用途: エアコン工事で使用

入りしろが透明な為ちゃんと入っているか確認できて良いです。
また購入します

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする