因幡電工
PDダクト ウォールプレート
種類
壁・天井貫通
内容量
1個
注意
※化粧パッキンは止水構造ではありません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22912794
PWP-90N-I
99
134
158
309
¥
1,030
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
22912803
PWP-120N-I
127
162
186
397
¥
1,280
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください