因幡電工
クロスロックXタイプ
地震時の機器の振れを抑制し、機器の落下や、配管の断裂などの危険防止に威力を発揮。
振れ抑制用全ねじボルトの交点に取り付ける事でさらに振れを抑制します。
仕様
ワンタッチタイプ、交差式施工
適合
(全ねじボルト)W3/8
セット内容
本体×1個、補強金具×2個
材質
本体:SUS、補強金具:クロメート
内容量
1箱(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22912898
FL-XS
¥
9,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください