因幡電工
クロスロックZタイプ
地震時の機器の振れを抑制し、機器の落下や、配管の断裂などの危険防止に威力を発揮。
吊りボルト1本に対して両側面の振れ抑制用全ねじボルトを同時固定できます!
仕様
ワンタッチタイプ、交差式施工
適合
(全ねじボルト)W3/8
セット内容
本体×1個、補強金具×3個
材質
本体:SUS、脱落防止金具:クロメート
内容量
1箱(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22912907
FL-Z
¥
17,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください