因幡電工
JDR用スペーサー
種類
継手
寸法H(mm)
5
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
92
寸法C(mm)
48.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22913948
JDRS-20-13
¥
310
¥
239
¥
263
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください