因幡電工
JTC/JTH用スペーサー
パーツの取付位置を変えることで、13A(JTC-13,JTH-13)、20A(JTC-20)に使用できます。
適合
JTC-13、JTH-13/JTC-20
種類
チーズ
寸法H(mm)
5
寸法A(mm)
42.5/48.5
寸法B(mm)
71
寸法C(mm)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22914167
JTCS-13
¥
320
¥
249
¥
274
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください