曜日別特売

低圧三相プレミアム効率モーター(屋外形)脚取付形

低圧三相プレミアム効率モーター(屋外形)脚取付形 - 富士電機低圧三相プレミアム効率モーター(屋外形)脚取付形 - 富士電機

高効率:トップランナー基準値クリアー!※JIS C 4034-30:2011規定の効率クラス
省エネ:ランニングコストの大幅低減!
屋外仕様:グローバルスタンダードの保護等級 IP55!
長寿命:絶縁システムの長寿命化!
置換えが容易:標準モータと枠番かつ取り合い寸法同一!
低騒音:平均5dB(A)の低減!
インバータ運転:0.5~60Hz(1:120)の定トルク運転可能!
作業性の向上:端子箱は上部取付を採用!ケーブル引出し方向の変更が容易!
保守点検が容易:グリース注入方式採用!軸受交換不要!※枠番250S以上

外被構造全閉外扇形耐熱クラス155(F)時間定格S1(連続)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※製作可能範囲としては、600V以下となります。
※定格電圧・周波数は、出力132kw以下:二重電圧仕様、出力132kW超え:単一電圧仕様です。(at 4P)
※始動方式は、4Pベース時です。
※耐熱クラスの温度上昇は、枠番112M以下:Eライズ、枠番132S~225S:Bライズとなります。
※周囲温度は、商用運転時において枠番200L以下の機種のみ+50℃まで対応可能です。
※口出線本数は、在庫品機種です。ご注文生産品につきましては、始動方式および口出線本数をご指定ください。
※海外へ輸出(モータ単体及び機械・設備等に組込まれたモータ)される場合は、各国独自の高効率法規制が施行・実施されていますので別途お問合せください。
全42種類を絞り込む
出力(kW)
42種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
出力(kW)
電源
電圧(V)
定格電圧(V)
定格周波数(Hz)
取付方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22911412MLK1085B-4-200/400V1台0.75三相200/200-220および400/400-440-50/60脚取付
64,600
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
返品不可
22911428MLK1097B-4-200/400V1台1.5三相200/200-220および400/400-440-50/60脚取付
77,600
57,980
63,778(税込)
91日以内出荷
返品不可
22911437MLU1107B-4-200/400V1台2.2三相200/200-220および400/400-440-50/60脚取付
94,400
73,980
81,378(税込)
81日以内出荷
返品不可
22911446MLU1115B-4-200/400V1台3.7三相200/200-220および400/400-440-50/60脚取付
131,000
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22911455MLU1133B-4-200/400V1台5.5三相200/200-220および400/400-440-50/60脚取付
204,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22911464MLU1135B-4-200/400V1台7.5三相200/200-220および400/400-440-50/60脚取付
262,000
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22911473MLU1165B-4-200/400V1台11三相200/200-220および400/400-440-50/60脚取付
356,000
289,800
318,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22911482MLU1167B-4-200/400V1台15三相200/200-220および400/400-440-50/60脚取付
514,000
389,800
428,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22911498MLU1184B-4-200/400V1台18.5三相200/200-220および400/400-440-50/60脚取付
624,000
469,800
516,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22911507MLU1185B-4-200/400V1台22三相200/200-220および400/400-440-50/60脚取付
798,000
599,800
659,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22911516MLU1187B-4-200/400V1台30三相200/200-220および400/400-440-50/60脚取付
1,070,000
829,800
912,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22911525MLU1206B-4-200/400V1台37三相200/200-220および400/400-440-50/60脚取付
1,320,000
989,800
1,088,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22911534MLU1207B-4-200/400V1台45三相200/200-220および400/400-440-50/60脚取付
1,570,000
1,198,000
1,317,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22911577MLK1085B-2-200/400V1台0.75三相200/200-220および400/400-440-50/60脚取付
75,800
57,980
63,778(税込)
81日以内出荷
返品不可
22911586MLK1096B-2-200/400V1台1.5三相200/200-220および400/400-440-50/60脚取付
89,800
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
22911595MLK1097B-2-200/400V1台2.2三相200/200-220および400/400-440-50/60脚取付
113,000
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
22911604MLU1115B-2-200/400V1台3.7三相200/200-220および400/400-440-50/60脚取付
156,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22911613MLU1132B-2-200/400V1台5.5三相200/200-220および400/400-440-50/60脚取付
216,000
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22911622MLU1133B-2-200/400V1台7.5三相200/200-220および400/400-440-50/60脚取付
282,000
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22911638MLU1164B-2-200/400V1台11三相200/200-220および400/400-440-50/60脚取付
382,000
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22911647MLU1165B-2-200/400V1台15三相200/200-220および400/400-440-50/60脚取付
558,000
429,800
472,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22911656MLU1167B-2-200/400V1台18.5三相200/200-220および400/400-440-50/60脚取付
714,000
549,800
604,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22911665MLU1185B-2-200/400V1台22三相200/200-220および400/400-440-50/60脚取付
884,000
659,800
725,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22911674MLU1187B-2-200/400V1台30三相200/200-220および400/400-440-50/60脚取付
1,310,000
989,800
1,088,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22911683MLU1206B-2-200/400V1台37三相200/200-220および400/400-440-50/60脚取付
1,480,000
1,098,000
1,207,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22911692MLU1207B-2-200/400V1台45三相200/200-220および400/400-440-50/60脚取付
1,700,000
1,298,000
1,427,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22911717MLK1097B-6-200/400V1台0.75三相200/200-220および400/400-440-50/60脚取付
84,000
63,980
70,378(税込)
71日以内出荷
返品不可
22911726MLU1107B-6-200/400V1台1.5三相200/200-220および400/400-440-50/60脚取付
107,000
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
22911735MLU1115B-6-200/400V1台2.2三相200/200-220および400/400-440-50/60脚取付
135,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22911744MLU1133B-6-200/400V1台3.7三相200/200-220および400/400-440-50/60脚取付
214,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22911753MLU1135B-6-200/400V1台5.5三相200/200-220および400/400-440-50/60脚取付
260,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22911762MLU1165B-6-200/400V1台7.5三相200/200-220および400/400-440-50/60脚取付
382,000
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22911778MLU1167B-6-200/400V1台11三相200/200-220および400/400-440-50/60脚取付
438,000
329,800
362,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22911787MLU1185B-6-200/400V1台15三相200/200-220および400/400-440-50/60脚取付
590,000
439,800
483,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22911796MLU1186B-6-200/400V1台18.5三相200/200-220および400/400-440-50/60脚取付
720,000
549,800
604,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22911805MLU1187B-6-200/400V1台22三相200/200-220および400/400-440-50/60脚取付
932,000
719,800
791,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22911814MLU1206B-6-200/400V1台30三相200/200-220および400/400-440-50/60脚取付
1,210,000
899,800
989,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22911823MLU1207B-6-200/400V1台37三相200/200-220および400/400-440-50/60脚取付
1,420,000
1,098,000
1,207,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22911543MLU1221B-4-200/400V1台55三相-200(50Hz)、200/220(60Hz)および380/400/415(50Hz)、400/440/460(60Hz)50/60脚取付、屋外IMB3(F11)
1,250,000
取扱い終了
返品不可
22911708MLU1220B-2-200/400V1台55三相200/200-220および400/400-440-50/60脚取付
1,900,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22911832MLU1221B-6-200/400V1台45三相-200(50Hz)、200/220(60Hz)および380/400/415(50Hz)、400/440/460(60Hz)50/60脚取付、屋外IMB3(F11)
1,430,000
取扱い終了
返品不可
61577313MLU1220A-21個0.75~375--200~400/200~400・220~44050/60脚取付
1,900,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする