シャンブレア
シャンブレアプレミアム160 PROF200-R (右ヒンジ)
ドイツの技術を駆使して、精密な温度管理で設定温度+-1℃を実現。
超省エネ設計で厳しいEUランクでAランクを取得。
全ての機能に対して、部品1つ1つが最高峰です。
収納本数(本)
(最大)約160本
仕様
ラック×8、鍵付き
種別
左把手
質量(kg)
約84
色
シルバー(側面グレー)
容量(L)
427
定格消費電力(W)
200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×740×1640
電源コード(m)
1.9
冷却方式
コンプレッサー方式
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
510×600(最下部420)×1470
品名・タイプ
ワインセラー
設定可能温度(℃)
7~20
冷媒
R600a(ノンフロン)
定格電圧・周波数
100V・50/60Hz
年間消費電力量(kWh/年)
167.9 ※年間消費電力量算出条件:室温25℃、設定温度12℃、ドア開閉なしの場合
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22946157
6016R
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください