画像準備中

シャンブレアプレミアム160 PROF200-R (右ヒンジ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22946157 品番6016R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ドイツの技術を駆使して、精密な温度管理で設定温度+-1℃を実現。
超省エネ設計で厳しいEUランクでAランクを取得。
全ての機能に対して、部品1つ1つが最高峰です。

収納本数(本)(最大)約160本 仕様ラック×8、鍵付き 種別左把手 質量(kg)約84 シルバー(側面グレー) 容量(L)427 定格消費電力(W)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×740×1640 電源コード(m)1.9 冷却方式コンプレッサー方式 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×600(最下部420)×1470 品名・タイプワインセラー 設定可能温度(℃)7〜20 冷媒R600a(ノンフロン) 定格電圧・周波数100V・50/60Hz 年間消費電力量(kWh/年)167.9 ※年間消費電力量算出条件:室温25℃、設定温度12℃、ドア開閉なしの場合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サービス機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする