エア・ウォーター
レザーワックス
レザー、プラスチックの表面にシリコン皮膜をすばやく吸着させ、すみやかに汚れを落とし潤滑性と光沢を与えます。
用途
レザー・プラスチックの汚れ取り、艶だし。
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1箱(420mL×24本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23429726
KC-1511
¥
26,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください