折りたたみ式ステンレス台車

折りたたみ式ステンレス台車 - テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)折りたたみ式ステンレス台車 - テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)折りたたみ式ステンレス台車 - テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)折りたたみ式ステンレス台車 - テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)

金属部品全てはSUS304製ですのでサビや汚れに耐え清潔にご利用いただけます。
壁や物に対して当たりの優しいシリコン製コーナーバンパーが施された種類と汚れ溜まりが無く、なおかつ当たりの優しいR加工を施した種類の2タイプがあります。
固定車にはストッパーが標準で付属しています。
ハンドルは折りたたみ式ですので省スペースでの収納が可能です。

用途製薬、理化学関連分野、食品製造、厨房仕様完成品出荷(現地にてハンドルを開くのみ)材質SUS304(キャスター部除く)車輪径(Φmm)100材質(車輪)ウレタン荷台寸法(幅)(mm)450ハンドル高さ(mm)835材質(ハンドル)SUS304キャスター金具SUSブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)SUS304有効寸法(幅)(mm)450内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全6種類を絞り込む
質量(kg)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
コーナー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20890146CL-B9060FL150900×60015718.9シリコン製バンパー付
96,800
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20890137CL-R9060FL150900×60015718.3R加工
93,600
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
23116223CL-R6045FL150600×45015712.1R加工
90,000
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
23116232CL-R7545FL150750×45015713.5R加工
92,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
23116248CL-B6045FL150600×45015712.7シリコン製バンパー付
93,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
23116257CL-B7545FL150750×45015714.1シリコン製バンパー付
96,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする