曜日別特売

空気式エアレス エコポンシリーズ セット エコポンライト30

空気式エアレス エコポンシリーズ セット エコポンライト30 - 旭サナック

エアエス塗装用の空気駆動のプランジャポンプは安定した圧力を発生させるとともに塗料が使われていないと静止するので寿命が長くシンプルでコンパクトな構造でメンテナンスも容易な塗装機です。

用途鉄骨塗装・建築塗装・木工塗装・金属塗装・小型船舶塗装・建設機械塗装・機械塗装・重車輛塗装付属品ガン:MG7・ホース:NSR06100質量(kg)32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×500×900最高吐出圧(MPa)15吐出量(L/min)常用:2.2、最大:6.8コンプレッサー連続2PS/断続1PS圧力比1:30内容量1セット
全37種類を絞り込む
標準付属ノズル
37種類すべて表示中
注文コード
品番
標準付属ノズル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22954058SP1628(40344-7)GN03C03
466,000
439,800
483,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
22954067SP1628(40344-7)GN03C05
466,000
439,800
483,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
22954076SP1628(40344-7)GN04C05
466,000
439,800
483,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
22954085SP1628(40344-7)GN06C05
466,000
439,800
483,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
22954094SP1628(40344-7)GN07C05
466,000
439,800
483,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
22954103SP1628(40344-7)GN04C07
466,000
439,800
483,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
22954112SP1628(40344-7)GN06C07
466,000
439,800
483,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
22954128SP1628(40344-7)GN07C07
466,000
439,800
483,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
22954137SP1628(40344-7)GN09C07
466,000
439,800
483,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
22954146SP1628(40344-7)GN12C07
466,000
439,800
483,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
22954155SP1628(40344-7)GN14C07
466,000
439,800
483,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
22954164SP1628(40344-7)GN07C09
466,000
439,800
483,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
22954173SP1628(40344-7)GN09C09
466,000
439,800
483,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
22954182SP1628(40344-7)GN12C09
466,000
439,800
483,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
22954198SP1628(40344-7)GN14C09
466,000
439,800
483,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
22954207SP1628(40344-7)GN16C09
466,000
439,800
483,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
22954216SP1628(40344-7)GN08C09
466,000
439,800
483,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
22954225SP1628(40344-7)GN12C11
466,000
439,800
483,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
22954234SP1628(40344-7)GN14C11
466,000
439,800
483,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
22954243SP1628(40344-7)GN16C11
466,000
439,800
483,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
22954252SP1628(40344-7)GN18C11
466,000
439,800
483,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
22954268SP1628(40344-7)GN20C11
466,000
439,800
483,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
22954277SP1628(40344-7)GN25C11
466,000
439,800
483,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
22954286SP1628(40344-7)GN16C13
466,000
439,800
483,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
22954295SP1628(40344-7)GN18C13
466,000
439,800
483,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
22954304SP1628(40344-7)GN20C13
466,000
439,800
483,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
22954313SP1628(40344-7)GN25C13
466,000
439,800
483,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
22954322SP1628(40344-7)GN30C13
466,000
439,800
483,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
22954338SP1628(40344-7)GN40C13
466,000
439,800
483,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
22954347SP1628(40344-7)GN20C15
466,000
439,800
483,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
22954356SP1628(40344-7)GN25C15
466,000
439,800
483,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
22954365SP1628(40344-7)GN30C15
466,000
439,800
483,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
22954374SP1628(40344-7)GN40C15
466,000
439,800
483,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
22954383SP1628(40344-7)GN60C15
466,000
439,800
483,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
22954392SP1628(40344-7)GN30C17
466,000
439,800
483,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
22954408SP1628(40344-7)GN40C17
466,000
439,800
483,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
22954417SP1628(40344-7)GN60C17
466,000
439,800
483,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

塗装機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/559/
2023-04-13

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする