SIBATA(柴田科学)
共通球面摺合ガラス接手管 オス形
ガラス器具どうしを接続する半球状のジョイントです。同じ共通球面すり合わせガラス接手管規格のメス形との接続が可能です。
材質
ほうけい酸ガラス
長さ(mm)
150
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
内径(Φmm)
管外径(Φmm)
摺合せ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22979337
001710-125A
1箱(5個)
5
8
12/5
¥
29,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22979346
001710-187A
1箱(5個)
7
10
18/7
¥
29,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22979355
001710-189A
1箱(5個)
9
12
18/9
¥
29,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22979364
001710-3520
1個
19
24
35/20
¥
8,600
¥
8,388
¥
9,227
(税込)
12日以内出荷
22979373
001710-5030
1個
30
36
50/30
¥
14,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください