SIBATA(柴田科学)
共通球面摺合ガラス接手管 メス形
ガラス器具どうしを接続する半球状のジョイントです。同じ共通球面すり合わせガラス接手管規格のオス形との接続が可能です。
材質
ほうけい酸ガラス
長さ(mm)
150
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
内径(Φmm)
管外径(Φmm)
摺合せ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22979382
001720-125A
1箱(5個)
5
8
12/5
¥
34,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22979398
001720-187A
1箱(5個)
7
10
18/7
¥
50,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
93日以内出荷
22979407
001720-189A
1箱(5個)
9
12
18/9
¥
29,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22979416
001720-3520
1個
19
24
35/20
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
12日以内出荷
22979425
001720-5030
1個
30
36
50/30
¥
15,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください