曜日別特売

ベルジャー型バキュームオーブン BV-001型

ベルジャー型バキュームオーブン BV-001型 - SIBATA(柴田科学)ベルジャー型バキュームオーブン BV-001型 - SIBATA(柴田科学)

水、油などの熱媒体を使用せずに、微量な試料の加水分解、濃縮、加熱処理などに利用できます。ヒーター面の試料は、ガラスベルジャーで覆っていますので、減圧下で濃縮や乾燥ができます。また、バルブを設けていますので不活性な雰囲気での一時的な保管やガス置換も可能で、医薬品などの減量試験に適しています。

温度設定範囲(℃)40~200ヒーター容量(W)200材質加熱テーブル:アルミニウム(アルマイト仕上げ)型式BV-001型質量(kg)4電源AC100V 50/60Hz 2.1A温度センサーK熱電対槽内寸法(Φ×Hmm)(ベルジャー)105×90温度制御方式PID制御、オートチューニング機能付真空範囲-0.1MPa~大気圧(※本製品は減圧専用です。)使用周囲温度(℃)5~35保護機能過昇温防止機能(2系統)、温度ヒューズ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×240×290温度上昇時間(分)200℃まで約25(周囲温度20℃時) ※オートチューニング完了後の温度上昇時間です。吸引口径(Φmm)6.5(ワンタッチ式)圧力表示連成計、ブルドン管式、目盛:-0.1~0.1MPa内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22979057050880-001
220,000
199,800
219,780(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホットプレートの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/841/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする