SIBATA(柴田科学)
コロニーカウンター CL-570型
フリーアームによる拡大ルーペと明るい蛍光灯照明がついています。マーキングペンにより培養時のコロニーの計数ができます。
型式
CL-570型
質量(kg)
約6.5
径(Φmm)
(シャーレ)150 max.
電源
AC100V 0.5A
表示
0000~9999 LED
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×330×100
レンズ
Φ100mm、倍率1.5倍
計数方式
マーキングペン
蛍光灯
リング型 30W
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22977614
051270-02
¥
99,000
¥
79,200
¥
87,120
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください