曜日別特売

コンパクトインキュベーター SCI-13型

コンパクトインキュベーター SCI-13型 - SIBATA(柴田科学)

・微生物・細菌類の発育促進に適し、細菌一般試験法、汚染指標細菌試験法、食中毒菌の試験法等、各種試験法での培養過程に使用することができます。
・槽内で一度に12個のシャーレを使用して培養することができます。
・温度制御にはゼロクロス時分割比例制御方式を採用。槽内を常に安定した状態で温度を保ちます。
・200×200mmとワイドな観察窓を用意。扉を閉じたままでも、培養状況が奥まで見られます。

材質(内槽)SUS304型式SCI-13型質量(kg)9.5使用温度範囲(℃)室温+5~60電源AC100V 50/60Hz 1.3A方式(熱伝導)エアージャケット自然対流式温度表示デジタル表示(LED)収納サイズシャーレ(外径100mm)1段6個×2段棚板間隔(mm)約68温度センサー白金測温抵抗体温度制御方式ゼロクロス時分割比例制御温度調節精度±1℃(at 37℃)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×288×296昇温時間37℃安定まで約15分温度設定方式アナログ設定棚板2段槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)310×205×200内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22978917051620-13
118,000
109,800
120,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,500/税込¥2,750
北海道地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
四国地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
九州地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インキュベータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/858_2/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする