曜日別特売

ハイロート採水器セット(ステンレス容器付)

ハイロート採水器セット(ステンレス容器付) - SIBATA(柴田科学)ハイロート採水器セット(ステンレス容器付) - SIBATA(柴田科学)ハイロート採水器セット(ステンレス容器付) - SIBATA(柴田科学)

ハイロート採水器は河川などの任意の深さから採水するときに使用します。すり合わせのガラス製びんのふたと口には、開閉用金具と操作用の鎖がついており、金具の底のおもりを沈めて採水します。ハイロート採水器は水中の細菌を検査するため滅菌し、別途滅菌したふた付金属製保存容器に入れて保存することができます。JIS K0102-1998年を参考に製作しています。

仕様おもり付金属材質フレーム、鎖:SUS304くさり長さ(mm)約1内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22977535080520-0101100-
37,000
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
22977544080520-0251250-
47,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22977526080520-01001-1
70,000
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
22977553080520-0501500-
54,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする