ナイフィングストッパー

ナイフィングストッパー - 武蔵ホルト
(1件のレビュー)

超微粒子パテなのですり傷やピンホールも楽々補修。ノビの良いラッカーパテですので作業性は抜群。・硬化時間/20℃1o以下の場合、1時間・作業温度/10℃30℃・色調/ベージュ

危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量0.1kg内容量1個(100g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22967954MH110
オープン
859
945(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2019-01-06
用途: 塗装前の細かいキズ消し
農・林・水産業

コレはダメです、乾くのが早すぎる。
穴にパテを塗り込む前に乾いてガサガサになってしまいます。
しかも、付いているヘラがデカ過ぎる。
およそ、1mm以下(ホームセンターで買ったパッケージは約1mmの浅い傷と書いてある)の
ピンホールを消す為に付いているモノとは思えない。
1箇所のピンホールに塗り込んで、
次のピンホールに塗り込もうとしたら、
パテが他の所に付いて汚れてしまう。
ヘラの先端も微妙な凹凸があって、
滑らかに塗り込めない。
買って失敗したと思えるモノです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パテ補修の方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pate_howtouse/
2023-03-09

自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする