曜日別特売

エポキシファイバーパテ

エポキシファイバーパテ - 武蔵ホルト
(1件のレビュー)

主剤・硬化剤の両方にグラスファイバーが入っている為高い強度を実現。

種別バンパー、FRP用グレー研磨可能時間(分)30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量22mL硬化剤比率1:1危険物の性状非水溶性内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22968058MH146
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22968058
2018-01-13
用途: 通常のエポキシ系接着剤より強い接着力と強度が欲しい場所へ
自動車・二輪車・自転車関連業

ファイバーが入っているので強度があるし素材からはがれにくく削り加工もし易いです。硬化速度は一般的なエポキシ系と同じぐらいと思います。エポキシ系独特の嫌な臭いもあまりしません。量の割に値段が高いのが難点です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パテ補修の方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pate_howtouse/
2023-03-09

自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする