3.4オンス LACT ライトドライTシャツ

3.4オンス LACT ライトドライTシャツ - glimmer(トムス)
(4件のレビュー)

ドライ素材を、もっと軽くもっとソフトに。
吸汗速乾。
何度洗濯しても型くずれしにくく色落ちも少ない。
速乾性に優れたメッシュ素材。

素材
115g/m2メッシュ(3.4oz)、ポリエステル100%
内容量
1枚
126件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
肩幅(cm)
袖丈(cm)
身幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2308669200327-LACTSホワイト442047
¥700
取扱い終了
返品不可
2308670800327-LACTMホワイト462150
¥700
取扱い終了
返品不可
2308671700327-LACTLホワイト482253
¥700
取扱い終了
返品不可
2308672600327-LACTLLホワイト502356
¥700
取扱い終了
返品不可
2308673500327-LACT3Lホワイト532560
¥900
取扱い終了
返品不可
2308674400327-LACT4Lホワイト562664
¥900
取扱い終了
返品不可
2308675300327-LACT150cmホワイト401842
¥600
取扱い終了
返品不可
2308676200327-LACT5Lホワイト592768
¥900
取扱い終了
返品不可
2308677800327-LACTSSホワイト421944
¥700
取扱い終了
返品不可
2308678700327-LACTSブラック442047
¥700
取扱い終了
返品不可
2308679600327-LACTMブラック462150
¥700
取扱い終了
返品不可
2308680500327-LACTLブラック482253
¥700
取扱い終了
返品不可
2308681400327-LACTLLブラック502356
¥700
取扱い終了
返品不可
2308682300327-LACT3Lブラック532560
¥900
取扱い終了
返品不可
2308683200327-LACT4Lブラック562664
¥900
取扱い終了
返品不可
2308684800327-LACT150cmブラック401842
¥600
取扱い終了
返品不可
2308685700327-LACT5Lブラック592768
¥900
取扱い終了
返品不可
2308686600327-LACTSSブラック421944
¥700
取扱い終了
返品不可
2308687500327-LACTSレッド442047
¥700
取扱い終了
返品不可
2308688400327-LACTMレッド462150
¥700
取扱い終了
返品不可
2308689300327-LACTLレッド482253
¥700
取扱い終了
返品不可
2308690200327-LACTLLレッド502356
¥700
取扱い終了
返品不可
2308691800327-LACT3Lレッド532560
¥900
取扱い終了
返品不可
2308692700327-LACT4Lレッド562664
¥900
取扱い終了
返品不可
2308693600327-LACT150cmレッド401842
¥600
取扱い終了
返品不可
2308694500327-LACT5Lレッド592768
¥900
取扱い終了
返品不可
2308695400327-LACTSSレッド421944
¥700
取扱い終了
返品不可
2308696300327-LACTSパープル442047
¥700
取扱い終了
返品不可
2308697200327-LACTMパープル462150
¥700
取扱い終了
返品不可
2308698800327-LACTLパープル482253
¥700
取扱い終了
返品不可
2308699700327-LACTLLパープル502356
¥700
取扱い終了
返品不可
2308700600327-LACT3Lパープル532560
¥900
取扱い終了
返品不可
2308701500327-LACT4Lパープル562664
¥900
取扱い終了
返品不可
2308702400327-LACT150cmパープル401842
¥600
取扱い終了
返品不可
2308703300327-LACT5Lパープル592768
¥900
取扱い終了
返品不可
2308704200327-LACTSSパープル421944
¥700
取扱い終了
返品不可
2308705800327-LACTSオレンジ442047
¥700
取扱い終了
返品不可
2308706700327-LACTMオレンジ462150
¥700
取扱い終了
返品不可
2308707600327-LACTLオレンジ482253
¥700
取扱い終了
返品不可
2308708500327-LACTLLオレンジ502356
¥700
取扱い終了
返品不可
2308709400327-LACT3Lオレンジ532560
¥900
取扱い終了
返品不可
2308710300327-LACT4Lオレンジ562664
¥900
取扱い終了
返品不可
2308711200327-LACT150cmオレンジ401842
¥600
取扱い終了
返品不可
2308712800327-LACT5Lオレンジ592768
¥900
取扱い終了
返品不可
2308713700327-LACTSSオレンジ421944
¥700
取扱い終了
返品不可
2308714600327-LACTSグリーン442047
¥700
取扱い終了
返品不可
2308715500327-LACTMグリーン462150
¥700
取扱い終了
返品不可
2308716400327-LACTLグリーン482253
¥700
取扱い終了
返品不可
2308717300327-LACTLLグリーン502356
¥700
取扱い終了
返品不可
2308718200327-LACT3Lグリーン532560
¥900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23086708
2017-08-11
用途: 作業着の下着として。
小林農園 様(農・林・水産業)

本当は他の色を希望していたのですが、メーカー廃版ことでこの色にしました。汚れが着くので白色はとは思いましたが、着た感じは○で満足しています。

対象商品 : 23087277
2017-04-16
用途: 作業着の下着として
青木自動車 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

ホームセンターブランドの物を使っていましたが、こちらのシャツの方が着心地が良く気に入っています。

対象商品 : 23087898
2016-10-17
用途: 汗かきの人にオススメ!
製造業

仕事で、作業着の下に来ていますが、今まで面100%のシャツを着てたのですが、現場はサウナのように暑く、人の2~3倍は汗をかくので、作業着は水をかぶったようになり、シャツも乾きませんでした。
この商品を試しに来てみたところ、乾きが良いので、以前より作業着がびしょびしょになることが少なくなりました。
着心地も最高です。
単価が安いので半信半疑で買いましたが、とても良い商品です。

2人が参考にしています
2016-07-01
用途: 仕事で使ってます
製造業

生地が薄くてかなり涼しいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする