00327-LACT 3.4オンス LACT ライトドライTシャツ glimmer(トムス) 23087277

3.4オンス LACT ライトドライTシャツ

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1枚
注文コード
23087277
品番
00327-LACT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥900

ドライ素材を、もっと軽くもっとソフトに。
吸汗速乾。
何度洗濯しても型くずれしにくく色落ちも少ない。
速乾性に優れたメッシュ素材。

サイズ
3L
色
ネイビー
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
25
身幅(cm)
60
素材
115g/m2メッシュ(3.4oz)、ポリエステル100%
色番
031
身丈(cm)
77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23086708
2017-08-11
用途: 作業着の下着として。
小林農園 様(農・林・水産業)

本当は他の色を希望していたのですが、メーカー廃版ことでこの色にしました。汚れが着くので白色はとは思いましたが、着た感じは○で満足しています。

対象商品 : 23087277
2017-04-16
用途: 作業着の下着として
青木自動車 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

ホームセンターブランドの物を使っていましたが、こちらのシャツの方が着心地が良く気に入っています。

対象商品 : 23087898
2016-10-17
用途: 汗かきの人にオススメ!
製造業

仕事で、作業着の下に来ていますが、今まで面100%のシャツを着てたのですが、現場はサウナのように暑く、人の2~3倍は汗をかくので、作業着は水をかぶったようになり、シャツも乾きませんでした。
この商品を試しに来てみたところ、乾きが良いので、以前より作業着がびしょびしょになることが少なくなりました。
着心地も最高です。
単価が安いので半信半疑で買いましたが、とても良い商品です。

2人が参考にしています
2016-07-01
用途: 仕事で使ってます
製造業

生地が薄くてかなり涼しいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする