曜日別特売

フライト盆 ピンク雲流渕黒SL

フライト盆 ピンク雲流渕黒SL - 福井クラフトフライト盆 ピンク雲流渕黒SL - 福井クラフトフライト盆 ピンク雲流渕黒SL - 福井クラフトフライト盆 ピンク雲流渕黒SL - 福井クラフトフライト盆 ピンク雲流渕黒SL - 福井クラフトフライト盆 ピンク雲流渕黒SL - 福井クラフト
材質ABS樹脂表面処理ノンスリップ加工色(柄)ピンク雲流渕黒内容量1個
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2311756255007650尺218255373
4,300
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
2311757855007660尺319276394
4,650
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
2311758755007670尺420301425
5,300
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
2311759655007680尺521325456
5,900
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
2311760555007690尺621340485
6,450
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
2311761455007700尺824382545
7,650
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする