曜日別特売

フライト盆 ベージュメタ普賢塗SL

フライト盆 ベージュメタ普賢塗SL - 福井クラフト
材質ABS樹脂表面処理ノンスリップ加工色(柄)ベージュメタ普賢塗内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2311769315052880尺218255373
3,200
取扱い終了
返品不可
2311770215052890尺319276394
3,650
取扱い終了
返品不可
2311771815052900尺420301425
4,300
取扱い終了
返品不可
2311772715052910尺521325456
4,850
取扱い終了
返品不可
2311773615052920尺621340485
5,500
取扱い終了
返品不可
2311774515052930尺824382545
6,950
取扱い終了
返品不可
23117754150529402尺25446596
11,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする