曜日別特売

ウエーブトレー 黒パールSL

ウエーブトレー 黒パールSL - 福井クラフトウエーブトレー 黒パールSL - 福井クラフトウエーブトレー 黒パールSL - 福井クラフトウエーブトレー 黒パールSL - 福井クラフトウエーブトレー 黒パールSL - 福井クラフト
材質ABS樹脂表面処理ノンスリップ加工色(柄)黒パール内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2311793750304040尺228270365
3,150
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
2311794650304050尺328292395
3,500
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
2311795550304060尺429315427
4,000
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
2311796450304070尺529336454
4,500
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
2311797350304080尺630359485
5,800
3,500
3,850(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする