耐熱アイディー木目盆 溜

耐熱アイディー木目盆 溜 - 福井クラフト耐熱アイディー木目盆 溜 - 福井クラフト耐熱アイディー木目盆 溜 - 福井クラフト耐熱アイディー木目盆 溜 - 福井クラフト耐熱アイディー木目盆 溜 - 福井クラフト
材質耐熱ABS樹脂色(柄)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2311868215811950尺221255373
2,550
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
2311869815811960尺321276394
2,700
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
2311870715811970尺421310425
3,750
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
2311871615811980尺522325455
4,200
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
2311872515811990尺622340485
4,950
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする