福井クラフト
ウイングトレー エンジ銀河普賢塗SL
材質
ABS樹脂
表面処理
ノンスリップ加工
色(柄)
エンジ銀河普賢塗
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23118734
15151550
尺2
22
248
363
¥2,200
取扱い終了
返品不可
23118743
15151560
尺3
22
283
396
¥2,600
取扱い終了
返品不可
23118752
15151570
尺4
23
305
427
¥3,100
取扱い終了
23118768
15151580
尺5
25
327
458
¥3,950
取扱い終了
返品不可
23118777
15151590
尺6
27
348
488
¥4,700
取扱い終了
返品不可
23118786
15151600
尺8
30
392
549
¥6,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください