福井クラフト
万葉長手両面盆 エンジメタ普賢塗SL/黒
材質
ABS樹脂
色(柄)
エンジメタ普賢塗/黒
表面処理
ノンスリップ加工
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23120003
15156810
尺1
17
260
330
¥2,750
取扱い終了
返品不可
23120012
15156820
尺2
17
282
360
¥3,300
取扱い終了
返品不可
23120028
15156830
尺3
17
307
390
¥3,850
取扱い終了
返品不可
23120037
15156840
尺4
18
335
420
¥4,600
取扱い終了
返品不可
23120046
15156850
尺5
18
356
450
¥5,150
取扱い終了
返品不可
23120055
15156860
尺6
18
395
480
¥6,750
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください