荒彫奥広盆 よもぎ塗SL

荒彫奥広盆 よもぎ塗SL - 福井クラフト
材質ABS樹脂色(柄)よもぎ塗高さ(mm)22表面処理ノンスリップ加工内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2312045717411690尺3307392
3,200
取扱い終了
返品不可
2312046617411700尺4332425
3,650
取扱い終了
返品不可
2312047517411710尺5355455
4,250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする