福井クラフト
荒彫奥広盆 栃塗SL
材質
ABS樹脂
色(柄)
栃塗
高さ(mm)
22
表面処理
ノンスリップ加工
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23120484
17411720
尺3
307
392
¥
4,050
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23120493
17411730
尺4
332
425
¥
4,650
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23120502
17411740
尺5
355
455
¥
5,350
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください