福井クラフト
布目盆 黒天朱SL
材質
ABS樹脂
色(柄)
黒天朱
高さ(mm)
16
表面処理
ノンスリップ加工
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23122015
15020210
尺2
270
362
¥
2,650
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23122024
15020220
尺3
286
393
¥
3,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23122033
15020230
尺4
304
425
¥
3,950
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23122042
15020240
尺5
318
452
¥
4,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください