ケヤキ会席盆 黒天朱SL

ケヤキ会席盆 黒天朱SL - 福井クラフトケヤキ会席盆 黒天朱SL - 福井クラフトケヤキ会席盆 黒天朱SL - 福井クラフトケヤキ会席盆 黒天朱SL - 福井クラフトケヤキ会席盆 黒天朱SL - 福井クラフトケヤキ会席盆 黒天朱SL - 福井クラフトケヤキ会席盆 黒天朱SL - 福井クラフト
(1件のレビュー)
材質ABS樹脂色(柄)黒天朱表面処理ノンスリップ加工内容量1個
全7種類を絞り込む
サイズ
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2312231315020010尺120240330
1,500
959
1,055(税込)
5日以内出荷
返品不可
2312232215020020尺220260360
1,700
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
2312233815020030新尺218290370
1,950
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
2312234715020040尺320285395
1,950
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
2312235615020050尺420305425
2,400
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
2312236515020060尺520320455
3,000
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
2312237415020070尺620330485
4,050
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23122322
2021-02-13
用途: 商品の陳列
製造業

滑り止めでない商品を購入希望でしたが、詳細がなかった為とても残念な買い物になりました。さらに、返品も不可でした!同業者の方も滑り止めタイプの商品は、使い勝手が悪いと教えられました。ハッキリと分かるような表示に改善して下さい。お願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする