福井クラフト
DX長手盆 チーク木目普賢塗SL
材質
ABS樹脂
色(柄)
チーク木目普賢塗
表面処理
ノンスリップ加工
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23124605
15151170
9寸
18
213
273
¥
2,550
取扱い終了
返品不可
23124614
15151180
尺0
18
228
303
¥
2,950
取扱い終了
返品不可
23124623
15151190
尺1
18
245
334
¥
3,250
取扱い終了
返品不可
23124632
15151200
尺2
18
267
364
¥
3,550
取扱い終了
返品不可
23124648
15159100
尺3
23
273
393
¥
3,750
取扱い終了
返品不可
23124657
15159110
尺4
24
296
424
¥
4,650
取扱い終了
23124666
15159120
尺5
27
318
457
¥
5,050
取扱い終了
返品不可
23124675
15159130
尺6
29
340
485
¥
5,750
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください