福井クラフト
DX長手盆 黒パール普賢塗SL
材質
ABS樹脂
色(柄)
黒パール普賢塗
表面処理
ノンスリップ加工
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23124684
15151130
9寸
18
213
273
¥
1,900
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月4日
23124693
15151140
尺0
18
228
303
¥
2,350
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23124702
15151150
尺1
18
245
334
¥
2,600
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23124718
15151160
尺2
18
267
364
¥
2,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23124727
50301420
尺3
23
273
393
¥
3,250
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23124736
50301430
尺4
24
296
424
¥
4,200
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23124745
50301440
尺5
27
318
457
¥
4,650
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23124754
50301450
尺6
29
340
485
¥
5,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください