福井クラフト
地木目長手盆 溜
材質
ABS樹脂
色(柄)
溜
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23126547
15062710
尺2
22
280
360
¥1,750
取扱い終了
返品不可
23126556
15062720
尺3
24
306
391
¥2,100
取扱い終了
返品不可
23126565
15062730
尺4
24
330
420
¥2,550
取扱い終了
返品不可
23126574
15062740
尺5
24
357
454
¥2,860
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください