福井クラフト
鳴門懐石敷膳 根来 M
材質
熱硬化性樹脂(ユリア、メラミン)
色(柄)
根来
サイズ
尺2
直径(Φmm)
375
高さ(mm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23131307
15000600
¥7,550
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください