曜日別特売

丸盆 黒天朱SL A

丸盆 黒天朱SL A - 福井クラフト丸盆 黒天朱SL A - 福井クラフト丸盆 黒天朱SL A - 福井クラフト
材質ABS樹脂色(柄)黒天朱表面処理ノンスリップ加工内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23131912503069708寸24018
1,700
899
989(税込)
当日出荷
23131928503069808.5寸25520
1,900
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
23131937503069909寸27022
2,050
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする