福井クラフト
4.0 乱筋木目汁椀 黒内朱 A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
サイズ
4寸
容量(mL)
440
質量(g)
85
色(柄)
黒内朱
直径×高さ(mm)
119×77
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23136137
33023390
¥1,000
¥
639
¥703
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください