曜日別特売

ニュー亀甲小吸椀 黒内朱 A

ニュー亀甲小吸椀 黒内朱 A - 福井クラフト
(1件のレビュー)
食器の種類和食器材質ABS樹脂容量(mL)285質量(g)90(62)色(柄)黒内朱直径×高さ(mm)97×93(67)内容量1個
注意
※身と蓋のセットでございます。
※食洗器には対応しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2313683712034030
600
359
395(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23136837
2021-10-06
用途: ランチに

今使用しているのと同じようなタイプでしたので購入しました。
ちょっと大きい感じでしたが問題ありません。むしろ今のより良いと感じました。値段が値段ですので文句は言えません。和食のお店ならもっと立派なお椀を使うのでしょうがうちはこれで充分です。ランチしか使いませんので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする