福井クラフト
ゆり型小吸椀 茶刷毛目 TA
洗浄機使用OK!
食器の種類
和食器
材質
耐熱ABS樹脂
サイズ
3.3寸
容量(mL)
300
質量(g)
103(77)
色(柄)
茶刷毛目
直径×高さ(mm)
97×91(67)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23138045
12024000
¥2,200
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください