曜日別特売

平富士煮物椀 銀彩 木質

平富士煮物椀 銀彩 木質 - 福井クラフト
(1件のレビュー)
食器の種類和食器材質木質容量(mL)380質量(g)155(85)色(柄)銀彩直径×高さ(mm)135×80(52)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2314155435000430
4,150
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2314155435000430231415631515823035000430 平富士煮物椀 銀透き 木質 福井クラフト 23141563平富士煮物椀 銀透き 木質福井クラフト1個
2,898
税込3,188
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23141554
2021-12-09
用途: 食事
その他業種

イメージ通りで、和モダンで素敵です。なかなかないデザインですが、品も良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする