福井クラフト
平安小鉢 はじき刷毛目 A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
色
はじき刷毛目
容量(mL)
850
質量(g)
126
直径×高さ(mm)
146×72
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23142997
33101540
¥1,550
¥
959
¥1,055
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください