福井クラフト
亀甲飯器 溜内朱 A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
幅127×奥行118×高さ87(直径106×高さ77)
容量(mL)
440
質量(g)
172(119
色(柄)
溜内朱
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23143986
33601550
¥2,900
¥
1,998
¥2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください