曜日別特売

八角ロクロ目飯器(大) 三色ライン(内朱) A

八角ロクロ目飯器(大) 三色ライン(内朱) A - 福井クラフト
食器の種類和食器材質ABS樹脂寸法(mm)幅128×奥行118×高さ84(直径108×高さ77)容量(mL)500質量(g)156(113)色(柄)三色ライン(内朱)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2314410839860490
2,650
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする