福井クラフト
八角ロクロ目飯器(大) 溜(内朱) A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
幅128×奥行118×高さ84(直径108×高さ77)
容量(mL)
500
質量(g)
156(113)
色(柄)
溜(内朱)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23144126
33601500
¥2,600
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください