福井クラフト
羽反吸物椀 南天 手塗漆、磨蒔絵 木質
食器の種類
和食器
材質
木質
サイズ
3.8寸
色(柄)
南天
直径×高さ(mm)
112×86
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23144808
33603900
¥40,500
¥
24,980
¥27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください